Redução para fresa aparafusada M12/M16

N.º do artigo: 301359 M12/M16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M/rosca M1 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M12
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 29 mm
⌀ do furo D1 12,5 mm
⌀ de ajuste Dp 17 mm
⌀ D2 21 mm
Tipo de produto Redução

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301359 M12/M16
EAN/GTIN 4062406107741
Número do fabricante 301359 M12/M16

Descrição

Ejecución:

Haste perfurada para fornecimento interno de líquido de refrigeração.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta