{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ exterior D | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300415 8 | |
EAN / GTIN | 4045197700896 | |
Número del fabricante | 300415 8 |