Soporte de cuchilla de tornear con taladro 20 mm

Número de artículo: 297200 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de perforación 20 mm
Altura 25 mm
Longitud total 110 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 297200 20
EAN / GTIN 4045197190970

Descripción

Ejecución:

Ranurado en sentido inverso, vástago de la cuchilla redonda se sujeta con solo una presión reducida de forma fija y segura. Todas las caras exteriores están mecanizadas en ángulo.

Aplicación:

Para el alojamiento de cuchillas de tornear con vástago redondo n.° 296300, 296400, 297120 y para herramientas de corte n.° 295020.
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
    ⌀ de perforación (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra