Cuchilla de tornear para interiores derecha similar a DIN 4953 8 mm

Número de artículo: 296300 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 8 mm
Material de corte HSS E
Longitud total 140 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 18 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 296300 8
EAN / GTIN 4045197189035

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones soldadas.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.
HSS/E − En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.