Cuchilla de tornear para interiores derecha similar a DIN 4953 10 mm

Número de artículo: 296300 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 10 mm
    Material de corte HSS E
    Longitud total 160 mm
    para perforaciones a partir de ⌀ 20 mm
    Tipo de producto Cuchilla de tornear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 296300 10
    EAN / GTIN 4045197189042
    Número del fabricante 296300 10

    Descripción

    Ejecución:

    Todas las dimensiones soldadas.

    Aplicación:

    Aplicación universal, velocidades de corte medias.
    HSS/E − En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.