Inserto para brochado de perfiles para hexágono exterior ⌀ d = 32 mm 3 mm

Número de artículo: 293110 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ d 32 mm
Hexágono 3 mm
L1 20,5 mm
Recubrimiento TiN
perfil Hexágono
Material de corte HSS
Longitud de perfil tmáx. 40 mm
Tolerancia - 0,05 hasta - 0,09 mm
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293110 3
EAN / GTIN 4062406560966
Número del fabricante 293110 3

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Nota:

Geometrías especiales a petición. Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.