{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ d | 32 mm | |
Sextavado | 10 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Perfil | Sextavado | |
Óleo de corte | HSS | |
Comprimento do perfil tmáx. | 30 mm | |
Tolerância | - 0,09 a - 0,14 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293110 10 | |
EAN/GTIN | 4062406561017 | |
Número do fabricante | 293110 10 |