{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 6 mm | |
perfil | Cuadrado | |
L | 6 mm | |
L1 | 10 mm | |
Toleranz | + 0,13 hasta + 0,16 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293059 6 | |
EAN / GTIN | 4062406129569 | |
Número del fabricante | 293059 6 |