Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico ⌀ d = 5 mm 5 mm

Número de artículo: 293059 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm
perfil Cuadrado
L 6 mm
L1 10 mm
Toleranz + 0,12 hasta + 0,15 mm
⌀ d 5 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293059 5
EAN / GTIN 4062406129552
Número del fabricante 293059 5

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

La producción de perfiles cuadrados > 9 mm solo se recomienda en materiales de fácil arranque de viruta (eliminación de material relativamente elevada).