{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
adecuado para hexágono | 28 mm - 37 mm | |
Longitud útil L1 | 89 mm | |
Soporte para plaquitas ⌀ D1 | 25 mm | |
Desplazamiento central L3 | 14 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 26,5 mm | |
Tornillo | 290399 3 | |
Longitud del mango Ls | 90 mm | |
Mango | Mango combinado | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290342 28 | |
EAN / GTIN | 4045197965639 | |
Número del fabricante | 290342 28 |