Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal ⌀ DS 25 mm 17 mm

Número de artículo: 290342 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de hexagonal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 25 mm
Refrigeración interior
adecuado para hexágono 17 mm - 28 mm
Longitud útil L1 56 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 15 mm
Desplazamiento central L3 8,5 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 16 mm
Tornillo 290399 2
Longitud del mango Ls 90 mm
Mango Mango combinado
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290342 17
EAN / GTIN 4045197965622
Número del fabricante 290342 17

Descripción

Nota:

  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.