Juego de llaves combinadas, en la i-BOXX 72

Número de artículo: 2836114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2836114
EAN / GTIN 4010886939604
Número del fabricante 2836114
Número L L60160 3777

Descripción

Descripción:

En la caja GEDORE i-BOXX® 72 n° 1101 L
Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm
Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 367 mm
  • Altura total [mm]: 72 mm
  • Profundidad total [mm]: 316 mm
  • Longitud total [mm]: 316 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra