Llave combinada perfil UD 22 mm

Número de artículo: 6090990
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6090990
    EAN / GTIN 4010886609095
    Número del fabricante 6090990
    Número L L60160 1324

    Descripción

    Descripción:

    Anillo acodado en 15°, con mango perfilado
    Tamaño 3 a 5,5 con anillo hexagonal
    De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
    * fuera de norma
    Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
    Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
    La sobrecarga se muestra mediante deformación
    Agarre seguro gracias al mango hueco - muy ergonómico y manejable
    Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate
    Para un uso universal
    Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
    Tamaño 3 a 5.5 con anillo hexagonal, de 6mm con perfil UD
    * fuera de norma

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 48 mm
    • Altura total [mm]: 20 mm
    • Longitud total [mm]: 262 mm
    • Peso [lbs]: 0,440 lbs
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 32,0 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 48 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 13 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 7,2 mm
    • Material: 31CrV3
    • Posición de la boca 1: 15°
    • Superficie: cromado
    • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
    • Ángulo del anillo: 15°
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 22
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra