Juego de destornilladores XL 8 piezas 2-10mm

Número de artículo: 2797186
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2797186
    EAN / GTIN 4010886936900
    Número del fabricante 2797186
    Número L L60160 2025

    Descripción

    Descripción:

    Gracias a su mejorada accesibilidad y su baja altura permiten un trabajo sin problemas allí donde otros destornilladores acodados fracasan
    Ambos extremos con cabeza de bola y un lado extra corto

    Característica:

    • Almacenamiento: Soporte de plástico (LDPE)
    • Forma de la hoja: Hexagonal
    • Longitud total [mm]: 230 mm
    • Material: 59CrV4
    • Superficie: galvanizado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • protección antivuelco [mm]: no
    • antimagnético: no
    • Diseño baja chispa: no
    • Código de colores: no
    • Mango disponible: no
    • Tapa giratoria: no
    • Cabeza esférica: sí
    • Capuchón de impacto: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra