Destornillador Offset XL, doble cabeza de bolígrafo de 2,5 mm

N.º do artigo: 2797097
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2797097
EAN/GTIN 4010886936825
Número do fabricante 2797097
Número L L60160 5373

Descrição

Descripción:

Ambos extremos con cabeza de bola y un lado extra corto

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 115 mm
  • Longitud de la hoja: 115 mm
  • Longitud de la hoja 2: 10 mm
  • Material: 59CrV4
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos [mm]: 2,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta