Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal 35/50 mm

Número de artículo: 278041 35/50
Descuento
124,95 €
Precio válido hasta 28 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 35 mm
    ⌀ máximo 1.ª escotadura D2 50 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior no
    Ancho de tronzado w 3; 4 mm
    Profundidad máxima de corte tmáx. 14 mm
    Anchura del mango b 16×16 mm
    Tornillo 279816 3
    Tipo de producto Soporte para plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 278041 35/50
    EAN / GTIN 4062406601850
    Número del fabricante 278041 35/50

    Descripción

    Ejecución:

    Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).
    Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

    Nota:

    D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
    D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra