Plaquita de ranurado Filo recto 5 mm

Número de artículo: 275024 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,08 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,73 € / Unidad
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 5 mm
    Condición de corte continuo
    Radio angular 0,2 mm
    Clase HB9140
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,15 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 275024 5
    EAN / GTIN 4062406378448
    Número del fabricante 275024 5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    130
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Idóneo para:

    soportes para plaquitas n.° 274030274134.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra