{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 120 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 180 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Chave de sistema | sí | |
Largura de incisão w | 5 mm; 6 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 40 mm | |
Tipo de produto | Soporte para plaquitas |
Número do artigo | 274064 120/180 | |
EAN/GTIN | 4062406094362 | |
Número do fabricante | 274064 120/180 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |