Plaquita de ranurado neutro 1,5 mm

Número de artículo: 275003 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,45 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,72 € / Unidad
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 1,5 mm
    Condición de corte continuo
    Radio angular 0,15 mm
    Clase HB9140
    Recubrimiento TiAISN2
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,03 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 275003 1,5
    EAN / GTIN 4062406805913
    Número del fabricante 275003 1,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    130
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con flancos rectificados.

    Idóneo para:

    soportes para plaquitas n.° 274010274026.
    Barra de mandrinar n.° 274170274171.