Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP 40/16 mm

Número de artículo: 274141 40/16
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DOVEIQGRIP
Tamaño del mango 40 mm
Ancho de tronzado w 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
CDX 50 mm
WF 32,6 mm
OAL 180 mm
WB 14,8 mm
Voladizo 50 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Quality Dress THDL 4040-16T50-IQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274141 40/16
EAN / GTIN 7291075316803
Número del fabricante 2801997

Descripción

Ejecución:

Para ranurado externo.

Descargas y documentos

De la misma serie "DOVEIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra