THBL 53K-12-IQ Lamas con Cartuchos para Plaquitas de Ranurado Ancho

Número de artículo: 2802004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DOVEIQGRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2802004
    EAN / GTIN 7291075316896
    Número del fabricante 2802004
    Número L L23920 578

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 260 mm

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX) 93 mm
    • Longitud total (OAL) 260 mm
    • Altura del mango (H) 52.6 mm

    De la misma serie "DOVEIQGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra