Soporte para plaquitas Medium para ranurado frontal 29/40 mm

Número de artículo: 274014 29/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 29 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 40 mm
Tipo de boca derecha
Llave del sistema
Ancho de tronzado w 3 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 14 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274014 29/40
EAN / GTIN 4062406094485
Número del fabricante 274014 29/40

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275000275015.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra