{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HU9315 | |
Ranuras según norma | DIN 471; DIN 472 | |
Anchura de ranura m (H13) | 2,65 mm | |
Anchura de filo w | 2,65 mm | |
tmáx. | 2,5 mm | |
Radio angular R | 0,2 mm | |
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo | 2,5 mm | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Asignación de plaquitas | derecha | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273900 2,65 | |
EAN / GTIN | 4045197768186 | |
Número del fabricante | 273900 2,65 |