Plaquita de ranurado derecha 1,0 mm

Número de artículo: 273900 1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,42 € / Unidad
a petición
En stock
284 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU9315
Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
Anchura de ranura m (H13) 1 mm
Anchura de filo w 1 mm
tmáx. 2 mm
Radio angular R 0,05 mm
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Asignación de plaquitas derecha
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 mm/min - 280 mm/min
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273900 1,0
EAN / GTIN 4045197768094
Número del fabricante 273900 1,0

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
280
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafito
N
70
continuo
 
húmedo máximo
 
seco