{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ máximo | 60 mm | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 30 mm | |
Anchura de función L4 | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 48 mm | |
Anchura del mango b | 16 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Tornillo | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273761 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197719935 | |
Número del fabricante | 273761 16/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte para tronzar 16/4 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
139,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
152,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
158,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | sí | sí | sí |
Longitud total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Ancho de tronzado w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de boca | izquierda | izquierda | izquierda |
Profundidad de escotadura tmáx. | 30 mm | 20 mm | 28 mm |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |