Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 25/4mm

N.º do artigo: 273758 25/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 4 mm
Tipo de inserto izquierda
Refrigeração interior no
Profundidade de punção tmáx. 28 mm
Largura funcional L4 26,5 mm
Comprimento da cabeça L1 48 mm
Largura da haste b 25 mm
Comprimento total L 150 mm
Parafuso 279815 7 (TX30; 8 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273758 25/4
EAN/GTIN 4045197538444
Número do fabricante 273758 25/4

Descrição

Ejecución:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 25/4mm

Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 25/4mm

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
158,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
139,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
perfuração axial possível sim sim sim
Comprimento total L 150 mm 150 mm 150 mm
Refrigeração interior no no no
Largura de incisão w 4 mm 4 mm 4 mm
Tipo de inserto izquierda izquierda izquierda
Profundidade de punção tmáx. 28 mm 20 mm 30 mm
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta