Suporte de sangrar rotativo 20/1,5

N.º do artigo: 273758 20/1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 1,5 mm
Tipo de inserto izquierda
Refrigeração interior no
Profundidade de punção tmáx. 10,5 mm
Largura funcional L4 21,5 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Largura da haste b 20 mm
Comprimento total L 125 mm
Parafuso 279815 6 (TX25; 6 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273758 20/1,5
EAN/GTIN 4045197720320
Número do fabricante 273758 20/1,5

Descrição

Versão:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta