Juego de plaquitas perfil parcial tamaño 16 para anillos de seguridad a la derecha ER/IR

Número de artículo: 271920 ER/IR
Establecer precio 10 Unidad (22,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • Precio por juego 10  Unidad
    226,32 € / Unidad
    Establecer precio 10 Unidad (22,63 € / 1 Unidad)
  • de 10 conjuntos
    188,60 € / Unidad
    Establecer precio 10 Unidad (18,86 € / 1 Unidad)
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Clase HB7010
Sentido de mecanizado derecha
Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 271920 ER/IR
EAN / GTIN 4045197370983

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Soportes de abrazadera de rosca GARANT (interior/exterior) n.° 271997272172 para placas de tamaño 16 o 9,3.

Contenido:

Perfil parcial, DIN 471 y DIN 472: N.º 271005 y 271015 tam. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Calzo: N.º 272604 y 272624 tam. S

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos