Plaquita de perfil parcial para DIN 472 interior, derecha 1,6 mm

Número de artículo: 271015 1,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    27,48 € / Unidad
  • de 10Unidad
    22,89 € / Unidad
a petición
En stock
521 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 472

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB7010
    Ranuras según norma DIN 472
    Anchura de ranura m (H13) 1,6 mm
    Espesor 3,6 mm
    Tam. de plaquita L 16 mm
    Calzo N.° 272624 Tam. S
    Anchura de filo w 1,69 mm
    tmáx. 1,8 mm
    Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo 1,5 mm
    Asignación de plaquitas derecha
    Material de corte MD
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 271015 1,6
    EAN / GTIN 4045197142511
    Número del fabricante 271015 1,6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    250
    Aluminio > 10 % Si
    N
    180
    Acero < 500 N/mm²
    P
    150
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    130
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acero < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Soportes de abrazadera de rosca GARANT (interior/exterior) n.° 271997272172 para placas de tamaño 16 o 9,3.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra