Plaquita de perfil total 30° interior, derecha 8

Número de artículo: 270980 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,95 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,79 € / Unidad
a petición
En stock
146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: RD; RD-LH
  • Norma rosca: DIN 405
  • Ángulo de ataque redondo: 30

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB7125
    Tipo de rosca RD; RD-LH
    Norma rosca DIN 405
    Ángulo de ataque redondo 30 grados
    Espesor 3,6 mm
    Tam. de plaquita L 16 mm
    Número de hilos / pulgada 8
    Material de corte MD
    Tipo de boca derecha
    Aplicación interior/exterior Interior
    Perfil de plaquita de corte Perfil total
    Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 270980 8
    EAN / GTIN 4045197929358
    Número del fabricante 270980 8

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    húmedo máximo