Plaquita de perfil total 30° interior, derecha 6

Número de artículo: 270980 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,37 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,14 € / Unidad
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: RD; RD-LH
  • Norma rosca: DIN 405
  • Ángulo de ataque redondo: 30

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7125
Tipo de rosca RD; RD-LH
Norma rosca DIN 405
Ángulo de ataque redondo 30 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Número de hilos / pulgada 6
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270980 6
EAN / GTIN 4045197929365
Número del fabricante 270980 6

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo