{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | IC908 | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 8 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 5,5 mm | |
Radio angular R | 0,8 mm | |
WF | 2,7 mm | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 17,4 mm | |
DAXN-DAXX | 7 mm - 12,1 mm | |
Avance f Ranurado axial | 0,02 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | |
Avance f Refrentado | 0,02 mm/rev. - 0,06 mm/rev. | |
Serie | MINCUT | |
Quality Dress | MEFL 8-1.60-0.80 IC908 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 270429 1,6/8 | |
EAN / GTIN | 7291075359541 | |
Número del fabricante | 6410658 |