Barra de mandrinar MINCUT 12/8 mm

Número de artículo: 270420 12/8
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MINCUT
⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Desplazamiento central L3 7,4 mm
Ancho de función f1 1,4 mm
Longitud total L 102,5 mm
Refrigeración ⌀ d5 5 mm
ancho radial f2 5,5 mm
Longitud de la cabeza l2 12,5 mm
Radio R 3,8 mm
Quality Dress MIFHR 12C-8
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270420 12/8
EAN / GTIN 7291075262391
Número del fabricante 2801523

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y tronzado en el rango de diámetro 8 mm – 17 mm.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 270422270429.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MINCUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra