Microinserto para roscagem perfil inteiro 60° interior direito, L1 = 16 mm, ⌀ Dmín./passo: 3,4/0,5mm

N.º do artigo: 270400 3,4/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín./passo Preço unitário com IVA
  • Classe de tolerância: DIN 13 6H
  • Ângulo do flanco: 60
  • Tipo de rosca: M; MF

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Micro
⌀ mínimo Dmín. 3,4 mm
Projeção L1 16 mm
Classe de tolerância DIN 13 6H
Ângulo do flanco 60 grau
Tipo de rosca M; MF
⌀ da haste d 4 mm
Distância entre o centro das pontas L3 0,9 mm
Distância entre faces da ponta da rosca Y 0,4 mm
Avanço mínimo hmín. 0,29 mm
Tipo de produto Inserto para roscagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270400 3,4/0,5
EAN/GTIN 4045197467393
Número do fabricante 270400 3,4/0,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
150
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Vantagem:

Para suporte de lâminas n.º 270200270204.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Micro" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta