{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 5,6 mm | |
Projeção L1 | 16 mm | |
Classe de tolerância | DIN 13 6H | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Tipo de rosca | M; MF | |
⌀ da haste d | 6 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 1,9 mm | |
Distância entre faces da ponta da rosca Y | 0,6 mm | |
Avanço mínimo hmín. | 0,43 mm | |
Tipo de produto | Inserto para roscagem |
Número do artigo | 270400 5,6/0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197467485 | |
Número do fabricante | 270400 5,6/0,75 |