{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 6,2 mm | |
Projeção L1 | 15 mm | |
⌀ da haste d | 6 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 2,95 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 2 mm | |
Raio R | 0,1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270350 6,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197467119 | |
Número do fabricante | 270350 6,2/1 |