Barra de mandrinar HSS 50/07 mm

Número de artículo: 268812 50/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 6 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH06X STLDR/L07
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada TDAT 07010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 7,06 mm
Desplazamiento central L3 3,71 mm
Longitud de sujeción L2 5,54 mm
Longitud total L 75 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 12
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268812 50/07
EAN / GTIN 4045197591982
Número del fabricante 268812 50/07