Pastilha de corte reversível por torneamento TDAT 070101, Tipo: HB7410

N.º do artigo: 268620 HB7410
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,29 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,74 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
424 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TDAT 070101
‌Raio do canto 0,1 mm
Tipo HB7410
Material de corte HM
Aplicação principal Ti
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas TIS
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 90 m/min
Revestimento TiN
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268620 HB7410
EAN/GTIN 4062406057756
Número do fabricante 268620 HB7410
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta