ZCMX 060204 HUZ310

Número de artículo: 268423 HUZ310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,69 € / Unidad
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ZCMX 060204
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HUZ310
    Material de corte MD
    Aplicación principal N
    Condición de corte continuo
    Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4 mm
    Avance f Torneado 0,05 mm - 0,4 mm
    Avance f Perforación 0,03 mm - 0,3 mm
    Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
    adecuado para ⌀ de herramienta Dc 12 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Número de cambios/cortes 2
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268423 HUZ310
    EAN / GTIN 4062406273811
    Número del fabricante 268423 HUZ310

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco