ZCMX 060204 HBZ140

Número de artículo: 268423 HBZ140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,73 € / Unidad
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ZCMX 060204
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HBZ140
    Material de corte MD
    Aplicación principal M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2 mm
    Avance f Torneado 0,1 mm - 0,3 mm
    Avance f Perforación 0,03 mm - 0,12 mm
    Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 190 m/min
    adecuado para ⌀ de herramienta Dc 12 mm
    Recubrimiento PVD
    Número de cambios/cortes 2
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268423 HBZ140
    EAN / GTIN 4062406273842
    Número del fabricante 268423 HBZ140

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.