Multiplicador de par DREMOPLUS ALU 2800 Nm

Número de artículo: 2653257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2653257
EAN / GTIN 4010886934449
Número del fabricante 2653257

Descripción

Descripción:

Apriete y afloje controlado de los tornillos
Carcasa de aluminio de alto rendimiento
Mejor que el +/- 3% de precisión
Para utilizar con una llave dinamométrica
Opcionalmente reequipable con brazo de reaccion en forma de L, con cuadradillo de reaccion regulable, de metal ligero
Modelos con relación de transmisión 1:4, 1:5.5

Característica:

  • Distancia accionamiento cuadrado - inicio del brazo de reacción (mín.): 83
  • Distancia cuadrado de salida - final del brazo de reacción (máx.): 199
  • Cuadrado de salida [métrico]: 1″
  • Cuadrado de salida [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de salida [imperial]: 1″
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre brida
  • Versión del brazo de reacción: En forma de L, recta
  • Par de salida (máx.) [Nm]: 2800
  • Par de entrada (máx.) [Nm]: 550 Nm
  • Anchura total sin brazo de reacción: 106
  • Altura total sin brazo de reacción: 146
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Fusible Salida cuadrada: Anillo y pasador de bloqueo
  • Fusible para accionamiento cuadrado: Bloqueo de pasador
  • Protección contra sobrecarga: cuadrado de accionamiento de la cizalla
  • Relación de transmisión: 1:5,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Tope trasero: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra