Brazo de reacción en forma de L recto para DVI28, 1″

Número de artículo: 2653338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2653338
    EAN / GTIN 4010886934494
    Número del fabricante 2653338

    Descripción

    Descripción:

    Apriete y afloje controlado de los tornillos
    Con un engranaje planetario de una sola etapa
    Caja de aluminio de alto rendimiento
    Mejor que el +/- 3% de precisión
    Puede ser operado en conjunto con una llave de par
    Opcionalmente reequipable con brazo de reacción recto en forma de L
    También disponible como juego (No. DVV-13ZG) con tres insertos de llaves de poder SW 27, 30, 32 mm

    Característica:

    • Distancia accionamiento cuadrado - inicio brazo de reacción (mín.): 83
    • Distancia accionamiento cuadrado - brazo de reacción final (máx.): 198,5
    • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre brida
    • Versión del brazo de reacción: En forma de L, recta
    • Diámetro exterior [mm]: 103 mm
    • Anchura brazo de reacción exterior [mm]: 68 mm
    • Longitud total [mm]: 230 mm
    • Altura asa de bloqueo [mm]: 63 mm
    • Altura anillo brida [mm]: 20 mm
    • Altura escuadra [mm]: 37 mm
    • Material: Metal ligero/acero forjado
    • Radio anillo brida [mm]: 51,5 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra