{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | PTFNR | |
Plaquita de corte adecuada | TN.. 1604.. | |
Ángulo de inclinación | 91 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 26 mm | |
Palanca articulada | 259015 20 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 19 | |
Calzo | 269005 15 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264838 DM/3 | |
EAN / GTIN | 4067263707868 | |
Número del fabricante | 264838 DM/3 |