Soporte de torneado de apriete 20/11 mm

Número de artículo: 261111 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 20 mm
    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca neutro
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SVVBN 2020K11
    Plaquita de corte adecuada VB.. 1103..
    Anchura de función L4 de los soportes neutros 10 mm
    Voladizo L1 de los soportes neutros 32 mm
    Longitud total L de los soportes neutros 125 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
    Ángulo de ajuste κ 72,5 grados
    Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261111 20/11
    EAN / GTIN 4045197655844
    Número del fabricante 261111 20/11

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra