Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn 16/11 mm

Número de artículo: 260933 16/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16Q STFCR/L11
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Plaquita de corte adecuada TC.. 1102..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 18 mm
Desplazamiento central L3 9,2 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud de la cabeza L1 31 mm
Longitud total L 180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260933 16/11
EAN / GTIN 4062406711047
Número del fabricante 260933 16/11

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra