{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 110204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260982 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699787 | |
Número do fabricante | 260982 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
TC.T 110204 HB7020
sob pedido
Em stock
905 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 516 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 586 peças em stock
5,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 112 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U |