Barra de mandrilar GARANT Master Mute 25/11

N.º do artigo: 260921 25/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilação: amortiguado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
⌀ haste Ds 25 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma DIN 8024
Oscilação amortiguado
Refrigeração interior
Código ISO do suporte A25X STFCR/L11
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 1102..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 32 mm
Desvio central L3 17 mm
área S não passível de fixação 155 mm
Comprimento total L 222 mm
Projeção L1 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 47
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260921 25/11
EAN/GTIN 4067263623465
Número do fabricante 260921 25/11

Descrição

Ejecución:

Haste redonda sem superfície de aperto.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta