Barra de mandrinar GARANT Master Mute 25/11 mm

Número de artículo: 260920 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Mute
    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma DIN 8024
    Oscilación amortiguado
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A25X STFCR/L11
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Plaquita de corte adecuada TC.. 1102..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
    Desplazamiento central L3 17 mm
    Zona S no sujetable 155 mm
    Longitud total L 222 mm
    Longitud de voladizo L1 125 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 47
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260920 25/11
    EAN / GTIN 4067263623175
    Número del fabricante 260920 25/11

    Descripción

    Ejecución:

    Eje redondo sin superficie de apriete.

    Nota:

    ¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Master Mute" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra