Soporte de torneado de apriete 10/11 mm

Número de artículo: 260904 10/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 10 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte STJCR/L 1010M11
Plaquita de corte adecuada TC.. 1102..
Anchura de función L4 10 mm
Longitud de la cabeza L1 16 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269021 1
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260904 10/11
EAN / GTIN 4045197798008
Número del fabricante 260904 10/11