Soporte de torneado de apriete 25/08 mm

Número de artículo: 260611 25/08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SRDCN 2525M08
Plaquita de corte adecuada RC.T 0803
Anchura de función L4 de los soportes neutros 16,5 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 16,4 mm
Longitud total L de los soportes neutros 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 29
Ángulo de ajuste κ 30 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260611 25/08
EAN / GTIN 4062406059378
Número del fabricante 260611 25/08

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra